Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm T3.8 VDSLR Fisheye II (SO-C8MMT38-NK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2335077
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21718
EAN/GTIN:
     8809298881689
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 8mm T3.8 VDSLR Fisheye II (SO-C8MMT38-NK)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21718, fisheye, video, apsc, nikon, t3.8, vdslr, soc8mmt38nk, c8mmt38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 324,74*
€ 371,29*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 321,36*
€ 371,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.