Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN PANAMA Maxima 200 - Tragetasche für Kamera und Objektive - Schwarz (93746)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2344368
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93746
EAN/GTIN:
     4007134013193
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN PANAMA Maxima 200 - Tragetasche für Kamera und Objektive - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  93746
Modell  PANAMA Maxima 200
EAN/UPC  4007134013193

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN PANAMA Maxima 200 - Tragetasche für Kamera und Objektive
Produkttyp  Tragetasche für Kamera und Objektive
Gewicht  390 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  390 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer gepolsterter Schulterriemen
Verschlussart  Reißverschluss, Verschluss-Schnalle
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, Flash, Reinigungstuch, Kamerazubehör, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Innenmaße  23 cm x 13 cm x 18 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Schutz:
Wasserabweisend
Verschlussart:
Reißverschluss, Verschluss-Schnalle
Innenmaße:
23 cm x 13 cm x 18 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, cullmann, 93746, panama, maxima, schwarz, kameratasche, tragetasche, kamera, objektive, innenmaß, wasserdicht, kompakt, universal, gürtel, schulterriemen, innenma, grtel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,14*
€ 41,44*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 44,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,46*
€ 61,76*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,76*
€ 79,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.