Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel`s SOUND 4201 WALL MOUNT F/SONOS WHITE / PLAY:1 (73202236)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-2351784
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202236
EAN/GTIN:
     8712285329647
Suchbegriffe:
4201
vogels
8152021
73202236

Übersicht

Kurzinfo  Vogels SOUND 4201 - Wall mount für Lautsprecher - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Schnepel
Hersteller Art. Nr.  73202236
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels SOUND 4201 - wall mount
Produkttyp  Wall mount
Neigung  30°
Drehen  Ja
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Max. Ladegewicht  5 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wall mount
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Neigung  30°
Drehen  Ja
Max. Ladegewicht  5 kg
Funktionen  Integrierte Wasserwaage

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Farbe:
Weiß
Typ:
Wall mount
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Lautsprecher
Neigung:
30°
Drehen:
Ja
Max. Ladegewicht:
5 kg
Funktionen:
Integrierte Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.