Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel`s SOUND 4301 FLOORSTAND F/SONOS WHITE / PLAY:1 (73202240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-2351790
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202240
EAN/GTIN:
     8712285329807
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer

Übersicht

Kurzinfo  Vogels SOUND 4301 - Aufstellung für Lautsprecher - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Schnepel
Hersteller Art. Nr.  73202240
EAN/UPC  8712285329807

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels SOUND 4301 - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  82 cm
Gewicht  4.6 kg
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  82 cm
Gewicht  4.6 kg
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Höhe:
82 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: boxenständer vogels, boxenhochständer, vogels, 4301, 8153021, 73202240, sound, play:1, 8712285341465, play1, play, bodenständer, 4301ws/alu, sonos, 82cm, int., netzkabel, vogel's, aufstellung, lautsprecher, weiß, vogel`s, floorstand, f/sonos, white, bodenstnder, 4301wsalu, fsonos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.