Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Akkus für Nokia-Handys
>
Artikel
Nokia BL-5C - Mobiltelefonakku - Li-Ion - 850 mAh - für Nokia 10X, 111, 12XX, 130, 16XX, 1800, 20X, 215, 222, 27XX, 31XX, C1, C2, X2; Asha 20X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2372462
Hersteller:
Nokia
Herst.-Nr.:
Bl-5C
EAN/GTIN:
6417182417283
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Übersicht
Kurzinfo
Nokia BL-5C - Mobiltelefonakku - Li-Ion - 850 mAh - für Nokia 10X, 111, 12XX, 130, 16XX, 1800, 20X, 215, 222, 27XX, 31XX, C1, C2, X2; Asha 20X
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
Microsoft
Hersteller Art. Nr.
BL-5C
Modell
BL-5C
EAN/UPC
6417182409851
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Nokia BL-5C Mobiltelefonakku - Li-Ion
Produkttyp
Mobiltelefonakku
Batterie
Lithium-Ionen - 850 mAh
Kompatible mobile Geräte
Nokia 3650, Nokia 3100, Nokia 6600, Nokia 1100, Nokia 2300, Nokia 6230, Nokia 6820, Nokia 7600, Nokia 3660
Entwickelt für
Nokia 105, 107, 111, 11XX, 12XX, 130, 1315, 16XX, 1800, 207, 208, 215, 21XX, 222, 22XX, 23XX, 26XX, 27XX, 31XX, 36XX, 5030, 5130, 60XX, 61XX, 62XX, 6555, 66XX, 68XX, 7610, C1, C2, E50, E60, N70, N71, N72, N91, X2; Asha 202, 203; N-Gage Game Deck
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Mobiltelefonakku
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Kapazität
850 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 105, 107 Dual SIM, 1100, 1101, 1108, 111, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1255, 1280, 130, 130 Classic, 130 Dual SIM, 1315, 1600, 1616, 1650, 1680 classic, 1800, 207, 208 Dual SIM, 2112, 2118, 215, 215 Dual SIM, 222, 222 Dual SIM, 2255, 2272, 2275, 2300, 2310, 2323 classic, 2330 classic, 2355, 2600, 2610, 2626, 2700 classic, 2710, 2730 classic, 3100, 3105, 3109 classic, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120, 3125, 3610 fold, 3650, 3660, 5030 XpressRadio, 5130, 5130 XpressMusic, 6030, 6085, 6086, 6108, 6175i, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7610, C1-00, C1-01, C2-00, C2-01, C2-02, C2-03, C2-06, E50-1, E50-2, E60, N70, N70 MTV Black Limited Edition, N71, N72, N91, X2, X2-01, X2-02
Nokia Asha 202, 202 Dual SIM, 203
Nokia N-Gage Game Deck
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Mobiltelefonakku
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
3.7 V
Kapazität:
850 mAh
... >
Lager 2753
>
Telefone und Handys
>
Smartphone-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Handys
,
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
handy akku 3.7v
,
akkus für nokia handys
,
nokia
,
bl5c
,
akku
,
1100
,
4056235125137
,
1800
,
bulk
,
mobiltelefonakku
,
liion
,
12xx
,
16xx
,
27xx
,
31xx
,
asha
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen