Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN CROSS PodBag 400 - Tragetasche Stativ - Schwarz (55395)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2376630
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55395
EAN/GTIN:
     4007134013643
Suchbegriffe:
cullmann
55395
cross
podbag

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN CROSS PodBag 400 - Tragetasche Stativ - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  55395
Modell  CROSS PodBag 400
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN CROSS PodBag 400 - Tragetasche Stativ
Produkttyp  Tragetasche Stativ
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm x 13 cm x 81 cm
Gewicht  420 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  13 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  81 cm
Gewicht  420 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Stativ
Tragegurt  Schultertragriemen
Verschlussart  Reißverschluss

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
13 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
81 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Stativ
Tragegurt:
Schultertragriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: tragetasche, stativ, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 24,48*
€ 32,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,13*
€ 47,85*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 63,59*
€ 79,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.