Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II - Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz (SO-C16MMT22-EF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II, Canon SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2386550
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21533
EAN/GTIN:
     8809298881924
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  13/11
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  2,2
Naheinstellgrenze  0,2 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Feste Brennweite  1,6 cm
Anzahl der aspärischen Linsen  2
Bildsensor Format  APS-C
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Canon
Manueller Fokus  Ja
Kompatibilität  Canon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Sichtwinkel  79,5°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,3 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge  8,94 cm
Gewicht  590 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
13/11
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
2,2
Naheinstellgrenze:
0,2 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Feste Brennweite:
1,6 cm
Anzahl der aspärischen Linsen:
2
Bildsensor Format:
APS-C
Kameramarken-Kompatibilität:
Canon
Manueller Fokus:
Ja
Kompatibilität:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
79,5°
Durchmesser:
8,3 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge:
8,94 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21533, 16mm, canon, video, apsc, t2.2, vdslr, weitwinkelobjektiv, schwarz, soc16mmt22ef, c16mmt22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 457,26*
€ 507,62*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 455,34*
€ 507,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,62*
€ 604,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,26*
€ 544,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.