Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-239013 Herst.-Nr.: 380002 EAN/GTIN: 7322460046309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DORO PhoneEasy 331ph - Telefon mit Schnur | Gruppe | Telefone | Hersteller | DORO | Hersteller Art. Nr. | 331ph | Modell | PhoneEasy 331ph | EAN/UPC | 7322460046309 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DORO PhoneEasy 331ph - Telefon mit Schnur | Produkttyp | Telefon mit Schnur | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Telefon mit Schnur | | | Telefonmerkmale | | Wählertyp | Tastatur | Position des Wählers | Telefon | Funktionsknöpfe | R-Taste (Flash / Hookflash), Autom. Wahlwiederholung | Lautstärkeregelung | Ja | Klingeleinstellung | Ja | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige | Zusätzliche Merkmale | Große Tasten | | | Telefonspeicher | | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 3 | | | Verschiedenes | | Hörgerät-kompatibel | Ja | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,3 kg | Produkttyp: | Telefon mit Schnur | Wählertyp: | Tastatur | Position des Wählers: | Telefon | Funktionsknöpfe: | R-Taste (Flash / Hookflash), Autom. Wahlwiederholung | Lautstärkeregelung: | Ja | Klingeleinstellung: | Ja | Anzeigen: | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige | Zusätzliche Merkmale: | Große Tasten | Anzahl der One-Touch-Wahltasten: | 3 | Hörgerät-kompatibel: | Ja | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon, doro, 380002, 331ph, phoneeasy, telefon, schnur, weiß, schnurgebunden, großtastentelefon, dorophoneeasy331phws, industrievertret., schnurgebundenes, phoneeasy331ph, phone, easy, festnetztelefon, analogen, anschluß, direktwahltasten, foto/rufnummernzu, weiss, telefon/großtasten/fototasten, grosstastentelefon, direktwahlfototasten, fotospeicher, hoergeraete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 36,51* | € 49,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 36,40* | € 49,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 37,96* | € 51,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 42,18* | € 56,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 49,76* | € 66,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|