Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/3.5 UMC CS II - Canon EF/EF-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2415694
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21506
EAN/GTIN:
     8809298882136
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/3.5 UMC CS II - Canon EF/EF-S
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1121901101
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL
Befestigungstyp  Canon EF/EF-S
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  8 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  7.51 cm
Gewicht  440 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.51 cm
Durchmesser  7.78 cm
Gewicht  440 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Digital-SRL
Brennweite  8 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  167 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF/EF-S
Merkmale  Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
7.51 cm
Durchmesser:
7.78 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
167 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF/EF-S
Merkmale:
Hybrid-Asphärische Linse
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, canon, 1121901101, 21506, f/3.5, csii, fischaugenobjektiv, ef/efs, fisheye, efefs, f3.5, apsc, asph, 10/7, weites, fischauge, schwarz, sam8canon_csii, sam8canoncsii
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 184,71*
€ 211,16*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 348,42*
€ 389,31*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 345,51*
€ 389,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.