Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
emsa Brotdose VARIABOLO Clipbox, Motiv: Princess mit herausnehmbarer Trennwand, eingebarbeitetes Dekor - 1 Stück (513794)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Emsa
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2424304
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
513794
EAN/GTIN:
4009049363936
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Brot-Dose
Brotdose
Produkttext
emsa Brotdose VARIABOLO Clipbox, Motiv: Princess mit herausnehmbarer Trennwand, eingebarbeitetes Dekor - 1 Stück (513794)
Technische Daten
Produktbeschreibung
emsa Brotdose VARIABOLO Clipbox, Motiv: Princess mit herausnehmbarer Trennwand, eingebarbeitetes Dekor - 1 Stück (513794)
Hersteller
EMSA GmbH
HerstellerNr.
Design
Princess
Farbe
Pink/Transparent
Besonderheiten
Mit beliebtem Kids-Dekor beidseitig zu öffnen Platzsparend ineinander stapelbar herausnehmbarer Trennwand BPA frei Spülmaschinengeeignet
Breite
160 mm
Höhe
70 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
122 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Hersteller:
EMSA GmbH
Design:
Princess
Farbe:
Pink/Transparent
Besonderheiten:
Mit beliebtem Kids-Dekor
Breite:
160 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
110 mm
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Schulbedarf / Schulsachen
Weitere Suchbegriffe:
Brotzeitbox
,
Brotzeitdose
,
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
brotdose emsa
,
allzweck box
,
brotdose rosa
,
513794
,
emsa
,
brotdose
,
trennwand
,
variabolo
,
clipbox
,
motiv:
,
princess
,
herausnehmbarer
,
eingebarbeitetes
,
stück
,
dekor
,
motiv
,
stck
,
kinder
,
herausnehmbare
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,34*
Lager 9185
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,71*
€ 6,54*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 7,85*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,10*
€ 22,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Dino, 16x11x7 cm, blau
Emsa
513795
ab € 4,37*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Farm Family, 16x11x7 cm, grün
Emsa
513791
ab € 28,22004*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Monster, 16x11x7 cm, türkis
Emsa
514482
ab € 4,34*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Pirate, 16x11x7 cm, schwarz
Emsa
513793
ab € 28,37004*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Soccer, 16x11x7 cm, schwarz
Emsa
516991
ab € 4,38*
Ähnlich
Emsa Variabolo Halb-Schalen Boys-Set 4-teilig - mit Trennw„nden
Emsa
517053
ab € 6,03*
Ähnlich
Emsa Variabolo Halb-Schalen Girls-Set 4-teilig - mit Trennw„nden
Emsa
517052
ab € 6,54*
Ähnlich
Emsa Variabolo Halb-Schalen Set 6-teilig, farblich sortiert
Emsa
509388
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen