Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2424400 Herst.-Nr.: 1001-0023 EAN/GTIN: 4013674036448 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ANSMANN ACS110 - Netzteil - 800 mA (Tamiya) - Schwarz | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | ANSMANN | Hersteller Art. Nr. | 1001-0023 | Modell | ACS110 | EAN/UPC | 4013674036448 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ANSMANN ACS110 Netzteil | Produkttyp | Netzteil | Farbe | Schwarz | Ausgangsanschlusstyp | Tamiya | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | Kabel | Stromkabel - 1.8 m | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Farbe | Schwarz | | | Stromversorgungsgerät | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | Ausgabeanschlussstellen | Tamiya | Anz. der mitgelieferten Adapterstecker | 8 | Elektrischer Strom max. | 800 mA | Merkmale | Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, LED-Anzeige | | | Unterstützte Batterie | | Technologie | Nickel Cadmium, NiMH | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Krokodilklemmen | Enthaltene Kabel | Stromkabel - 1.8 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Netzteil | Farbe: | Schwarz | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Ausgabeanschlussstellen: | Tamiya | Anz. der mitgelieferten Adapterstecker: | 8 | Elektrischer Strom max.: | 800 mA | Merkmale: | Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, LED-Anzeige | Technologie: | Nickel Cadmium, NiMH | Zubehör im Lieferumfang: | Krokodilklemmen | Enthaltene Kabel: | Stromkabel - 1.8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, universalladegerät, ansmann, acs110, 1001, 0023, 10010023, netzteil, tamiya, schwarz, ladegerät, ladegert, nimh, nicd, akkupackladegerät, "acs, traveller", intelligentes, zellige, nimh/nicd, akkus, stück, akkupackladegert, traveller, nimhnicd, stck, akkupack, steckerladergerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 30,35* | € 38,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,55* | € 41,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,6408* | € 42,6508* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,81* | € 43,18* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 42,68* | € 52,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|