Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Driving Force Shifter - Schaltknüppel - verkabelt - für Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 (941-000130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2430960
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000130
EAN/GTIN:
     5099206057661
Suchbegriffe:
Joystick (PC)
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation 2 Controller

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Driving Force Shifter - Schaltknüppel - verkabelt - für Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4
Gruppe  Game Controller
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  941-000130
EAN/UPC  5099206057661

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Driving Force Shifter - Schaltknüppel - verkabelt
Produkttyp  Schaltknüppel
Anschlusstechnik  Verkabelt
Leistungsmerkmale  Sechsgangschaltung
Entwickelt für  Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schaltknüppel
Anschlusstechnik  Verkabelt
Leistungsmerkmale  Sechsgangschaltung
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
  
Verschiedenes  
Breite  17.64 cm
Tiefe  14.64 cm
Höhe  20.65 cm
Gewicht  720 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Schaltknüppel
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Leistungsmerkmale:
Sechsgangschaltung
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
Breite:
17.64 cm
Tiefe:
14.64 cm
Höhe:
20.65 cm
Entwickelt für:
Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4
Weitere Suchbegriffe: PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Lenkrad, PlayStation Zubehör, Xbox Controller, Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, playstation 2 controller, logitech, driving, force, shifter, xbox, playstation, 000130, 941000130, schaltknüppel, kabelgebunden, schaltknppel, microsoft, sony, g920, gangschaltung, schwarz, g923, driving force, schalthebel, lenkrad, racing, digital, drivingforce, wurde, rennlenkräder, xbox one
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,47*
€ 43,86*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,56*
€ 43,97*
1 Tag
70
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,50*
€ 44,06*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 34,76*
€ 44,19*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,73*
€ 68,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,99*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 25,80*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,58*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 36,66*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 254,11*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,47*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,15*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,42*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,74*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 160,75*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 195,59*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 322,94*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 341,03*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 532,68*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 435,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.