Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2437777 Herst.-Nr.: 2960764 EAN/GTIN: 3362932914679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Alles klar fürs sofortige Abheben Mit dem ersten Ruder mit einem S.M.A.R.T-Gleitschienen-System für eine leichtgängige Steuerung mit ergonomischem Design, das Ihnen dank der Fußauflage ermöglicht Ihren gesamten Fuß auf das Pedal zu setzen Die Fersenstützen sind zwecks einer alternativen ergonomischen Konfiguration abnehmbar: Setzen Sie Ihren gesamten Fuß auf das Pedal oder ruhen den Fußballen auf der mittleren Fußablage aus Differential-Bremsen: 2 große Pedale (25 Zentimeter)
S.m.a.r.t. (Sliding Motion on Alluminium Rail Track) - System aus 4 Gleitschienen aus Industrie-Aluminium für eine perfekte Gleitbewegung Selbstzentrierende Ruderachse: die perfekte Balance zwischen Laufruhe und Widerstand für die Re-Zentrierung Langer Hub auf der Ruderachse für präzise Manöver 25 Zentimeter große Fußauflage (entsprechend Schuhgröße 45) für die Ruderfunktion Das vielseitige ergonomische Design eignet sich für alle Flugarten (Luftschlachten, Weltraumabenteuer, zivile Luftfahrt, etc.)Durch Abnahme der Fersenstütze können Sie nur mit dem Fußballen rudern, während sich Ihre Ferse auf dem Boden befindet Mit montierter Fersenstütze können Sie Ihren gesamten Fuß auf das Pedal setzen Die breite Basis und das abgeschrägte Design kombinieren Komfort mit Stabilität.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PlayStation Zubehör, thrustmaster joystick, lenkräder, 2960764, thrustmaster, rudder, tfrp, pedals, tflight, flight, pedale, pcps4, t.flight, playstation, pc/ps4, t.frp, ruder, addon, thrustm., pst/pc, retail, kabelgebunden, sony, pedalset, pedalerie, t.a.r.g.e.t, software, bremspedalplatte, rj12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 76,27* | € 85,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 81,57* | € 91,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 84,03* | € 94,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 84,02* | € 94,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 84,95* | € 95,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|