Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-BW120 - Subwoofer - für KFZ - 150 Watt - 305 mm (CS-BW120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2442048
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CS-BW120
EAN/GTIN:
     4975769425738
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer

Übersicht

Kurzinfo  JVC CS-BW120 - Subwoofer - für KFZ - 150 Watt - 305 mm
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  JVC
Hersteller Art. Nr.  CS-BW120
Modell  CS-BW120
EAN/UPC  4975769425738

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  JVC CS-BW120 - Subwoofer - für KFZ
Produkttyp  Subwoofer - KFZ
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.6 cm x 26.9 cm x 34.2 cm
Gewicht  8.5 kg
Medientyp  Subwoofer
Lautsprecherdurchmesser  305 mm
Nennausgangsleistung  150 Watt
Max. Ausgabeleistung  1300 Watt
Frequenzgang  37 - 2500 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Subwoofer - für KFZ
Breite  48.6 cm
Tiefe  26.9 cm
Höhe  34.2 cm
Gewicht  8.5 kg
Maße (BxTxH) / Gewicht  12.8 cm
Gehäusematerial  ABS-Kunststoff, SPCC-Stahl
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  Subwoofer
Lautsprecherdurchmesser  305 mm
Nennausgangsleistung  150 Watt
Max. Ausgabeleistung  1300 Watt
Frequenzgang  37 - 2500 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Empfindlichkeit  87 dB
Ausgabefunktionen  Bass-Reflex
Magnettyp  Ferrit
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Subwoofer : 1 x Subwoofer-Treiber - 305 mm - Ferrit - injected polypropylene (IPP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Produkttyp:
Subwoofer - für KFZ
Breite:
48.6 cm
Tiefe:
26.9 cm
Höhe:
34.2 cm
Maße (BxTxH) / Gewicht:
12.8 cm
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff, SPCC-Stahl
Medientyp:
Subwoofer
Lautsprecherdurchmesser:
305 mm
Nennausgangsleistung:
150 Watt
Max. Ausgabeleistung:
1300 Watt
Frequenzgang:
37 - 2500 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
87 dB
Ausgabefunktionen:
Bass-Reflex
Magnettyp:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, autolautsprecher, csbw120, bw120, csbw, subwoofer, watt, 1300, autosubwoofer, passiv, auto
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 63,91*
€ 66,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,27*
€ 75,20*
€ 4,00*
ab € 71,89*
€ 75,20*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 74,74*
€ 77,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 93,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 20,99*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,22*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,43*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 36,62*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.