Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Headset / Kopfhörer - Zubehör
>
Artikel
INLINE AmpEQ - Kopfhörerverstärker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
inLine
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2464315
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
99201I
EAN/GTIN:
4043718236183
Suchbegriffe:
inline
ampeq
kopfhrerverstrker
99201i
Übersicht
Kurzinfo
INLINE AmpEQ - Kopfhörerverstärker
Gruppe
Heim-Audio
Hersteller
InLine
Hersteller Art. Nr.
99201I
Modell
AmpEQ
EAN/UPC
4043718236183
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
INLINE AmpEQ - Kopfhörerverstärker
Produkttyp
Kopfhörerverstärker
Audiokanäle
Stereo
Audiospezifikationen
Verstärker 112 dB 0.003%
Equalizer
3-Bereich
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörerverstärker
Gehäusematerial
Metall
Audiosystem
Audiokanäle
Stereo
Funktionen
Equalizer, Headsetverstärker
Equalizer
Ja
Audiospezifikationen
Verstärker S/N - 112 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.003%
Besonderheiten
Goldbeschichtete Anschlüsse, Lautstärke, Balancesteuerung
Equalizer
Anzahl Equalizer-Bänder
3-Bereich
Equalizer-Frequenzen
100 Hz, 1000 Hz, 18000 Hz
Verbindungen
Anschlüsse
2 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
USB (nur Stromversorgung)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-Spannungsversorgungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Kopfhörerverstärker
Gehäusematerial:
Metall
Audiokanäle:
Stereo
Funktionen:
Equalizer, Headsetverstärker
Equalizer:
Ja
Besonderheiten:
Goldbeschichtete Anschlüsse, Lautstärke, Balancesteuerung
Anzahl Equalizer-Bänder:
3-Bereich
Equalizer-Frequenzen:
100 Hz, 1000 Hz, 18000 Hz
Zubehör im Lieferumfang:
Audiokabel, USB-Spannungsversorgungskabel
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Headset / Kopfhörer - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
99201
,
equalizer
,
klinke
,
35mm
,
hires
,
audio
,
powered
,
kopfhörerverstärker
,
kopfhörer
,
verstärker
,
inline®
,
kopfhoererverstaerker
,
kopfhoerer
,
verstaerker
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 560
€ 5,90*
ab € 90,35*
€ 111,86*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 117,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,45*
€ 120,73*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 223,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Klinken-Kabel PREMIUM, 3,5mm Stecker / Stecker, 2m
InLine
99952P
ab € 7,22*
Zubehör
InLine® Klinken-Kabel PREMIUM, 3,5mm Stecker / Stecker, 3m
InLine
99953P
ab € 7,39*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST an 2x Cinch ST, 1m
InLine
99241
ab € 3,99*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST/BU, Stereo, 1m
InLine
99231
ab € 2,88*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST/ST, gewinkelt, Stereo, 1m
InLine
99221
ab € 2,89*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST/ST, gewinkelt, Stereo, 2m
InLine
99222
ab € 3,37*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST/ST, gewinkelt, Stereo, 3m
InLine
99223
ab € 3,58*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST/ST, Stereo, 2m
InLine
99212
ab € 3,13*
Zubehör
InLine® Slim Audio Kabel Klinke 3,5mm ST/ST, Stereo, 3m
InLine
99213
ab € 3,51*
Zubehör
InLine® Slim Audio Y-Kabel Klinke 3,5mm ST an 2x Klinke BU, 0,15m
InLine
99250
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen