Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic FAD-9 MIDI-Controller (11045070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2474509
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11045070
EAN/GTIN:
     4026397449655
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult

Übersicht

USB-MIDI-Controller für kreative Musikproduktionen an PC und Mac. Auch für die Erweiterung von DJ-Sets geeignet.

Ausstattung:
  • Extrem leicht und kompakt für Laptoptasche oder Rucksack
  • Kompatibel zu nahezu jeder Audiosoftware
  • 9 frei zuweisbare Drehregler
  • 9 frei zuweisbare Fader
  • 13 frei zuweisbare Tasten
  • 6 Transport-Buttons: Play, Stop, Rew, FF, LOOP, REC
  • 4 programmierbare Speicherbänke
  • 1 Masterfader
  • Plug und play - USB-Anschluss an PC und Mac ohne Treiberinstallation
  • Spannungsversorgung per USB

Technische Daten

Kategorie  MIDI-Controller
Schnittstellen  Kopfhörer-Ausgang 6.3 mm
Gewicht  430 g
Abmessungen (HxBxT)  39 mm x 97 mm x 39 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Kategorie:
MIDI-Controller
Schnittstellen:
Kopfhörer-Ausgang 6.3 mm
Abmessungen (HxBxT):
39 mm x 97 mm x 39 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer, 11045070, omnitronic, fad9, midicontroller, midi, controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.