Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Telefone und Handys
>
Telefonzubehör und Mobilteile
>
Artikel
CORNING 79101-518 00 ANSCHLUSSLEISTE FORM B (DE620041652)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-253579
Hersteller:
Corning
Herst.-Nr.:
DE620041652
EAN/GTIN:
4027639007534
Suchbegriffe:
corning
de620041652
620041652
79101518
Hauptmerkmale
Technische Details
Materialien
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
2,6 cm
Tiefe
2,55 cm
Höhe
17,8 cm
Farbe
Produktfarbe
Silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Materialien:
Metall, Kunststoff
Breite:
2,6 cm
Tiefe:
2,55 cm
Höhe:
17,8 cm
Produktfarbe:
Silber
... >
Lager 2753
>
Telefone und Handys
>
Telefonzubehör und Mobilteile
Weitere Suchbegriffe:
anschlussleiste
,
form
,
4059496520895
,
79101
,
lsaplus1
,
anschlußleiste
,
20da
,
anschluleiste
,
plus1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen