Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMic PRO Rycote - Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2566383
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400.700.035
EAN/GTIN:
     0698813004195
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Kopfhörer
kopfhörer 3,5mm

Übersicht

Kurzinfo  RØDE VideoMic PRO Rycote - Mikrofon
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  RØDE Microphones
Hersteller Art. Nr.  400700035
Modell  RØDE VideoMic PRO Rycote
EAN/UPC  0698813004195

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RØDE VideoMic PRO Rycote - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Kamera, Voicerecorder, Camcorder - Sprache, Rundfunk, Aufnahme
Mikrofon  Schuh-Halterung
Mikrofontechnologie  Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Mono

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Breite  7.5 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  85 g
Empfohlene Verwendung  Kamera, Voicerecorder, Camcorder - Sprache, Rundfunk, Aufnahme
  
Mikrofon  
Typ  Schuh-Halterung
Mikrofontechnologie  Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Mono
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Empfindlichkeit  -32 dBV/Pascal
Impedanz  200 Ohm
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)  9 V
Frequenzgang  40 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  80 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen  14 dB
Dynamischer Bereich  120 dB
Max. Schalldruck  134 dB
Audioeingang - Daten  Super-kardioid - 40 - 20000 Hz - Ausgabe-Impedanz 200 Ohm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kamerahalterung
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Batterie - 9V Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  1
Betriebszeit (bis zu)  70 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
10 cm
Typ:
Schuh-Halterung
Mikrofontechnologie:
Kondensator
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Empfindlichkeit:
-32 dBV/Pascal
Impedanz:
200 Ohm
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom):
9 V
Frequenzgang:
40 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
80 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen:
14 dB
Dynamischer Bereich:
120 dB
Max. Schalldruck:
134 dB
Audioeingang - Daten:
Super-kardioid - 40 - 20000 Hz - Ausgabe-Impedanz 200 Ohm
Anschlusstyp:
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Kamerahalterung
Batterie:
1 x Batterie - 9V Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
1
Betriebszeit (bis zu):
70 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer, rode kameramikrofon, videomic, rode, rycote, 400700035, røde, mikrofon, schwarz, digitales, kameramikrofon, 400.700.035
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 168,55*
€ 186,82*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 167,75*
€ 186,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 168,80*
€ 187,88*
€ 6,90*
ab € 202,58*
€ 223,41*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,17*
€ 348,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.