Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2587347 Herst.-Nr.: TBS-2303-02 EAN/GTIN: 0731855023035 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Turtle Beach Ear Force Recon 50X - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Turtle Beach | Hersteller Art. Nr. | TB023035 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Turtle Beach Ear Force Recon 50X - Headset | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | Empfohlene Verwendung | Spielkonsole | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Audiospezifikationen | Frequenzbereich 20 - 20000 Hz | Impedanz | 32 Ohm | Mikrofon | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Mono | Bedienungselement | Stummtaste, Lautstärkeregler | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | Stirnbandmaterial | Kunstleder | Material Ohrpolster | Schaum | Empfohlene Verwendung | Spielkonsole | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | Kopfhörer-Schalentyp | Geschlossen | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | Impedanz | 32 Ohm | Membran | 40 mm | Magnetmaterial | Neodym | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | | | Mikrofon | | Typ | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Mono | Audioeingang - Daten | Ungerichtet | | | Fernbedienung | | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produkttyp: | Headset - kabelgebunden | Stirnbandmaterial: | Kunstleder | Material Ohrpolster: | Schaum | Empfohlene Verwendung: | Spielkonsole | Kopfhörer-Formfaktor: | Ohrumschließend | Kopfhörer-Schalentyp: | Geschlossen | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Soundmodus: | Stereo | Frequenzgang: | 20 - 20000 Hz | Impedanz: | 32 Ohm | Membran: | 40 mm | Magnetmaterial: | Neodym | Lautstärkeregelung im Kabel: | Ja | Typ: | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons: | Mono | Audioeingang - Daten: | Ungerichtet | Steuerung: | Stummtaste, Lautstärkeregler | Anschlusstyp: | Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, stereo kopfhörer, computer headset, turtle, beach, recon, force, headset, kabelgebunden, 00191851, tbs230302, ohrumschließend, 2303, ohrumschlieend, schwarzgrn, gamingheadset, stereo, schwarz/grün, gaming, schwarz, grün, overear, over, xbox, lautstärkeregelung, mikrofonstummschaltung, laidines, ausines, 3.5mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,44* | € 28,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,70* | € 39,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,04* | € 50,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,598* | € 52,158* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|