Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA - Rack - Regal - 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2603700
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KPU-SHELF
EAN/GTIN:
     0812321032130
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden

Übersicht

Kurzinfo  AJA - Rack - Regal - 2U
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  KPU-SHELF
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA Rack - Regal - 2U
Produkttyp  Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)  2U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)  2U

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Produkttyp:
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, rack, kpushelf, 2rushelf, shelf, regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 103,45*
€ 132,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,87*
€ 167,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.