Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels VLB 500 - Lautsprecher-Befestigungskit für Lautsprecher - Schwarz - Wandmontage möglich (73201012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-262482
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     8105000
EAN/GTIN:
     8712285314186
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels VLB 500 - Lautsprecher-Befestigungskit für Lautsprecher - Schwarz - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  VLB 500B
Modell  VLB 500
EAN/UPC  8712285314186

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Vogels VLB 500 - Lautsprecher-Befestigungskit
Produkttyp  Lautsprecher-Befestigungskit - Wandmontage möglich
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Max. Ladegewicht  5 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Farbe  Schwarz
Erhältliche Farben  Schwarz, Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Lautsprecher-Befestigungskit
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Max. Ladegewicht  5 kg
Funktionen  Neigbar, Schwenkeinstellung
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
Schwarz
Erhältliche Farben:
Schwarz, Silber
Typ:
Lautsprecher-Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
Lautsprecher
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Max. Ladegewicht:
5 kg
Funktionen:
Neigbar, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherhalterung, lautsprecher halterung, vogels, 8105000, lautsprecher, schwarz, vogel's, befestigungskit, halterungsset, wandmontage, 73201012, halterungs, wandhalterung, vlb500, speaker, black, paar, vogel`s, 8712285314193, wallbracket, wandhalter, lautsprecherhalter, passend, belastbarkeit, neigbar, schwenkbar, schwen, laikikliu
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,90*
ab € 15,83*
€ 21,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,15*
€ 22,10*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 23,38*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 24,50*
€ 32,73*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,72*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.