Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Security MN21 - Batterie für Autodiebstahlsicherung - Alkalisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-262941
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     15031681
EAN/GTIN:
     5000394011212
Suchbegriffe:
Batterie MN21
batterie mn21 duracell
batterie mn21

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Security MN21 - Batterie für Autodiebstahlsicherung - Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  15031681
Modell  Security MN21
EAN/UPC  5000394011212

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Security MN21 Batterie für Autodiebstahlsicherung - Alkalisch
Produkttyp  Batterie für Autodiebstahlsicherung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1 cm x 1 cm x 2.9 cm
Batterie  Alkalisch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie für Autodiebstahlsicherung
Breite  1 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  2.9 cm
  
Batterie  
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  12 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie für Autodiebstahlsicherung
Breite:
1 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
2.9 cm
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: duracell, 133669, 15031681, batterie, security, spezial, blister, stück, mn21, autodiebstahlsicherung, alkalisch, kleinzelle, v23ga, alkaline, volt, stck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
2
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,25*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 13,22*
€ 19,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.