Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-272251 Herst.-Nr.: 2960694 EAN/GTIN: 3362932913443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Thrustmaster T-Flight Stick X - Joystick - 12 Taste(n) - für Sony PlayStation 3 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Guillemot | Hersteller Art. Nr. | 2960694 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Thrustmaster T-Flight Stick X - Joystick - verkabelt | Produkttyp | Joystick | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 12 | Steuerungen | Gasregler | Leistungsmerkmale | Integrierter Flash-Speicher | Entwickelt für | Sony PlayStation 3 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Joystick | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 12 | Steuerungen | Gasregler | Leistungsmerkmale | Integrierter Flash-Speicher | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony PlayStation 3 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Produkttyp: | Joystick | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Anzahl Tasten: | 12 | Steuerungen: | Gasregler | Leistungsmerkmale: | Integrierter Flash-Speicher | Kennzeichnung: | Plug and Play | Entwickelt für: | Sony PlayStation 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flightstick thrustmaster, joystick (pc), thrustmaster, 2960694, tflight, flight, stick, joystick, playstation, tasten, kabelgebunden, sony, t.flight, flugsimulatorjoystick, schwarz, pcps3, flugsimulator, pc/ps3, thrustm., pc/pst, retail, hercules, thrustm, pcpst |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 35,65* | € 41,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,86* | € 44,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 38,81* | € 44,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 41,25* | € 47,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 51,87* | € 59,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|