| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2736248 Herst.-Nr.: 11046c2E EAN/GTIN: 4016139050089 |
| |
|
| | |
| Übersicht Renkforce 3-fach SAT-Verteiler
Frequenzbereich 5 - 1006 MHz Verteildämpfung 6.5 - 7 dB
Die im Zinkdruckgussgehäuse gelieferten Verteiler/Abzweiger sind zukunftssicher aufgebaut und durch das hohe Schirmungsmaß 90 dB absolut störsicher. Weiterhin erlauben Sie deshalb den Einsatz in älteren und neuen BK- und SAT Netzen. Jede Rückkanal-Bandbreite wird übertragen daher Multimedia fähig. Die extrem flache Bauform erlaubt den problemlosen Unterputz-Einbau. Die Ein- und Ausgänge sind brummentstört.
Ausstattung: Mit F-Anschlüssen Multimediatauglich Ein- und Ausgänge brummentstört Abnehmbare Montagesockel
Technische Daten: Frequenzbereich: 5 - 1006 MHz Schirmungsmaß: 90 dB
Lieferumfang: 3-fach Kabel-TV-VerteilerWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: renkforce, 3fach, 1006, rf4186638, 11046c2e, 4016139040387, 4186638, 11046, fach, kabeltv, verteiler, satverteiler, kabel |
| | |
| |