Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic ELA-Programmwähler, mono sil (80711073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2757698
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711073
EAN/GTIN:
     4026397309539
Suchbegriffe:
ELA-Programmwähler

Übersicht

Omnitronic ELA-Programmwähler, mono sil

Einbau-Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Einbau-Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais Schaltet eine von 6 Signalquellen auf einen Lautsprecherausgang Geeignet für 100-V-Audiotechnik oder andere Signale Frontplatte und Knopf aus Aluminium Eingebautes 24-V-Pflichtempfangsrelais Unterputzmontage in jeder handelsüblichen 60er-Schalterdose Aufputzmontage mit separat erhältlichem ELA AP-Gehäuse Einbautiefe 35 mm Schraub-Steck-Anschluss Erhältliche Farbvarianten: weiß, schwarz, silber

Technische Daten:
Gewicht: 0.1 kg Produktabmessung, Breite: 90 mm Produktabmessung, Höhe: 85 mm Produktabmessung, Tiefe: 90 mm Weitere technische Daten: Pflichtempfangsrelais: 24 V DC Maße: 80 x 80 x 67 Gewicht: 190 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 80711073, omnitronic, mono, elaprogrammwhler, elaprogrammwähler, programmwähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 25,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,56*
€ 28,57*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,08*
€ 31,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.