Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens M84NWH Projektoren Leinwand (M84NWH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2784251
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     M84NWH
EAN/GTIN:
     6944904407982
Suchbegriffe:
elite
screens
m84nwh
rollo

Produkttext

Bei der Elite Screens Manual Serie handelt es sich um eine Rollo Leinwand für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich. Diese Rollo Leinwände sind sowohl für die Wand als auch für die Deckenmontage geeignet und in unterschiedlichen Formaten (1:1, 4:3, 16:9, 16:10) erhältlich. Ein Federmechanismus ermöglicht es die Leinwand einfach ein- und auszufahren. Alle Rollo Leinwände der „Manual Series“ sind auf der Rückseite schwarz eingefärbt und mit einer schwarzen Maskierung versehen.

Leinwandmaterial: MaxWhite , 1,1 Gain 160° Betrachtungswinkel Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design und Installation: Achtkant Metallgehäuse Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken Für Wand und Deckenmontage geeignet Optional Wandabstandshalter in 15 und 30 cm

Qualität und Verlässlichkeit: 2 Jahre Hersteller

Hauptmerkmale

Technische Details  
Seitenverhältnis  16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)  104,1 cm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)  185,4 cm
Diagonal  2,13 m (84")
Antriebstyp  Manuell
Verstärkung  1.1
Schwarzer Vorlauf  11,4 cm
Sichtwinkel  180°
Diagonal  213 cm
Rahmentyp  Folding frame
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2,01 m
Tiefe  6,9 cm
Höhe  130,4 cm
Gewicht  6,3 kg
  
Farbe  
Gehäusefarbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,4 kg
Seitenverhältnis:
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H):
104,1 cm
Einsehbare Bildschirmbreite (B):
185,4 cm
Diagonal:
2,13 m (84")
Antriebstyp:
Manuell
Verstärkung:
1.1
Schwarzer Vorlauf:
11,4 cm
Sichtwinkel:
180°
Rahmentyp:
Folding frame
Breite:
2,01 m
Tiefe:
6,9 cm
Höhe:
130,4 cm
Gehäusefarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 16:9, 186105cm, manual, weiß, projektoren, leinwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 90,62*
€ 118,53*
€ 6,78*
ab € 99,04*
€ 127,72*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 134,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,97*
€ 173,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
M100NWV1
ab € 190,35*
Zubehör
Elite Screens
M100UWH
ab € 119,76*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH
ab € 115,22*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH-E24
ab € 140,68*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH
ab € 209,05*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH-E24
ab € 161,17*
Zubehör
Elite Screens
M106XWH
ab € 117,62*
Zubehör
Elite Screens
M109NWX
ab € 130,78*
Zubehör
Elite Screens
M120UWH2
ab € 242,91*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2
ab € 191,42*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2-E24
ab € 169,37*
Zubehör
Elite Screens
M135XWH2
ab € 208,39*
Zubehör
Elite Screens
M135UWH2
ab € 262,26*
Zubehör
Elite Screens
M139NWX
ab € 244,48*
Zubehör
Elite Screens
M150UWH2
ab € 283,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.