Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Headsetadapter - Mini-Stecker (M) bis 4-poliger Mini-Stecker (W) - 15cm - Schwarz (99312I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2832562
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99312I
EAN/GTIN:
     4043718250103
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
klinke adapterkabel 20cm
adapterkabel klinke

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Headsetadapter - Mini-Stecker (M) bis 4-poliger Mini-Stecker (W) - 15 cm - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  99312I
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718250103

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Headsetadapter - 15 cm
Kabel  Headsetadapter
Länge  15 cm
Anschluss  2 x Mini-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger Mini-Stecker - weiblich
Besonderheiten  Y-Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Headsetadapter
Länge  15 cm
Besonderheiten  Y-Kabel
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x mini-Telefon 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Headsetadapter
Länge:
15 cm
Besonderheiten:
Y-Kabel
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
2 x mini-Telefon 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: inline, ministecker, 35mm, mini, stecker, 99312i, 99312, schwarz, 3.5mm, klinke, 015m, audio, headset, ctia, headsetadapter, männlich, 4poliger, weiblich, 0.15m, 4pol, mnnlich, poliger, adapterkabel, buchse, 4pol., yadapterkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,14*
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 10,15*
5 Tage
3866
€ 1,00*
ab € 10,66*
€ 15,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,63*
€ 19,45*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,38*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.