Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PIXPRO SP360 4K Extreme Pack - 3840 x 2160 Pixel - 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel - H.264 - MP4 - Full HD - 1:1 - 4:3 - 16:9 - CMOS (4K-BK8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2860307
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     4K-BK8
EAN/GTIN:
     0819900012712
Suchbegriffe:
kodak
2160
sp360
extreme

Hauptmerkmale

Video  
Full-HD  Ja
HD-Ready  Ja
Maximale Video-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösungen  1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate  H.264, MP4
Maximale Bildfrequenz  120 fps
Seitenverhältnis  1:1, 4:3, 16:9
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Megapixel insgesamt  12,76 MP
CCD-Sensorgröße  25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33")
Effektive Megapixel (Film)  12,4 MP
  
Stillstehendes Bild  
Fotomodus  Ja
Unterstützte Bildformate  JPG
Maximale Bildauflösung  2880 x 2880 Pixel
Standbild Auflösung(en)  2880 x 2880, 2304 x 1728, 1920 x 1080
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Weissabgleich  
Weißabgleich  Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluorisierend, Glühend, Unterwasser
  
Belichtung  
Belichtungstyp  Auto
ISO-Empfindlichkeit  100, 800
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  2,54 cm (1")
  
Linsensystem  
Bildstabilisator  Ja
Blickwinkel (FOV)  235°
Brennweitenbereich  0,85 - 0,85 mm
Blendenbereich (F-F)  2,8 - 2,8
Maximum Brennweite (35mm film equiv)  8,2 mm
Minimum Brennweite (35mm film equiv)  8,2 mm
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Stecker  Micro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse  1
  
Speichermedien  
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  128 GB
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp  LB-080
Batteriekapazität  1,25 Ah
Akku-/Batteriebetriebsdauer  0,9 h
Batteriespannung  3,6 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  102 g
Gewicht (inklusive Batterie)  128 g
Breite  4,8 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  5,25 cm
  
Software  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 8.0, iOS 8.2, iOS 9.0
  
Betriebsbedingungen  
Schutzfunktion  Staubresistent, Gefrierbeständig, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 90%
  
Verpackungsinhalt  
Mitgelieferte Kabel  USB
Benutzerhandbuch  Ja
Betriebsanleitung  Ja
AC-Netzadapter  Ja
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützte Sprachen  ENG
Near Field Communication (NFC)  Ja
Audioaufzeichnungsformate  AAC
Schutzart (IP-Code)  IPX6
  
Fokussierung  
Minimum Fokussierdistanz  0,5 mm
  
Funktionen  
Speichermedien  Speicherkarte
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, 802.11n

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Full-HD:
Ja
HD-Ready:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösungen:
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264, MP4
Maximale Bildfrequenz:
120 fps
Seitenverhältnis:
1:1, 4:3, 16:9
Sensor-Typ:
CMOS
Megapixel insgesamt:
12,76 MP
CCD-Sensorgröße:
25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33")
Effektive Megapixel (Film):
12,4 MP
Fotomodus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPG
Maximale Bildauflösung:
2880 x 2880 Pixel
Standbild Auflösung(en):
2880 x 2880, 2304 x 1728, 1920 x 1080
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Belichtungstyp:
Auto
ISO-Empfindlichkeit:
100, 800
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2,54 cm (1")
Bildstabilisator:
Ja
Blickwinkel (FOV):
235°
Brennweitenbereich:
0,85 - 0,85 mm
Blendenbereich (F-F):
2,8 - 2,8
Maximum Brennweite (35mm film equiv):
8,2 mm
Minimum Brennweite (35mm film equiv):
8,2 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
Micro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
LB-080
Batteriekapazität:
1,25 Ah
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
0,9 h
Batteriespannung:
3,6 V
Gewicht (inklusive Batterie):
128 g
Breite:
4,8 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
5,25 cm
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90%
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsart:
Box
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sprachen:
ENG
Near Field Communication (NFC):
Ja
Audioaufzeichnungsformate:
AAC
Schutzart (IP-Code):
IPX6
Minimum Fokussierdistanz:
0,5 mm
Speichermedien:
Speicherkarte
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, 802.11n
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 101,57*
€ 130,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,49*
€ 163,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.