Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - f/2.0 NCS CS - Fujifilm X Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865495
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21574
EAN/GTIN:
     8809298881382
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - f/2.0 NCS CS - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1220510101
Modell  
EAN/UPC  8809298881382

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  F/2.0
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  67 mm
Länge  5.94 cm
Gewicht  260 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  5.94 cm
Durchmesser  7.25 cm
Gewicht  260 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.0
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  98.9 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
5.94 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.0
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
98.9 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Spiegellose Systemkamera, Systemkamera, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, spiegellose systemkamera, samyang, 21574, f/2.0, fuji, 12mm, weitwinkelobjektiv, fujifilm, mount, schwarz, 1220510101, objektyvas, juodas, apsc, 2/12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 386,61*
€ 404,78*
3 Tage
670
Frei Haus
ab € 385,25*
€ 406,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,33*
€ 478,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,14*
€ 473,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.