Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865496
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21516
EAN/GTIN:
     8809298883584
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112101101
Modell  
EAN/UPC  8809298883584

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  7.27 cm
Gewicht  515 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.27 cm
Durchmesser  7.73 cm
Gewicht  515 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
7.27 cm
Durchmesser:
7.73 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Canon EF
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Fisheye lens, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, samyang, 21516, canon, fisheye, 1112101101, 12mm, fischaugenobjektiv, f/2.8, 2812, fish
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 523,44*
€ 587,89*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 519,53*
€ 587,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,89*
€ 699,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,85*
€ 674,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,44*
€ 622,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.