Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 14mm T3.1 VDSLR ED AS IF UMC II - weit - SLR - 14/10 - Manuell - Sony E - DSLR (13014T3.1SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-2865590
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21528
EAN/GTIN:
     8809298883171
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  14/10
Linsen Typ  weit
Fokus-Apassung  Manuell
Feste Brennweite  1,4 cm
Minimale Blendenöffnung  3,1
Blendenlamellen  6
Naheinstellgrenze  0,28 m
Maximale Blendenöffnung  22
Linsen Montageanschluss  Sony E
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatible Produkte  DSLR
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,7 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  640 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
14/10
Linsen Typ:
weit
Fokus-Apassung:
Manuell
Feste Brennweite:
1,4 cm
Minimale Blendenöffnung:
3,1
Blendenlamellen:
6
Naheinstellgrenze:
0,28 m
Maximale Blendenöffnung:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Manueller Fokus:
Ja
Kompatible Produkte:
DSLR
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
8,7 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21528, 14mm, sony, video, t3.1, vdslr, weit, 14/10, manuell, dslr, 13014t3.1se, 13014, 1410, 13014t31se, 13014t3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 436,80*
€ 484,03*
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 433,97*
€ 484,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,78*
€ 549,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.