Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II - SLR - 13/11 - weit - Schwarz - 8,3 cm - 7,7 cm (13016T2.2F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2865591
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21788
EAN/GTIN:
     8809298883027
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  13/11
Linsen Typ  weit
Fokus-Apassung  Manuell
Feste Brennweite  1,6 cm
Minimale Blendenöffnung  2.2
Naheinstellgrenze  0,2m
Maximale Blendenöffnung  22
Linsen Montageanschluss  Fujifilm X
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,3 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge  11,57 cm
Gewicht  625g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
13/11
Linsen Typ:
weit
Fokus-Apassung:
Manuell
Feste Brennweite:
1,6 cm
Minimale Blendenöffnung:
2.2
Naheinstellgrenze:
0,2m
Maximale Blendenöffnung:
22
Linsen Montageanschluss:
Fujifilm X
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
8,3 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge:
11,57 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21788, 16mm, video, apsc, fuji, t2.2, vdslr, 13/11, weit, schwarz, 13016t2.2f, 13016, 1311, 13016t22f, 13016t2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 453,72*
€ 504,75*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 450,07*
€ 504,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,60*
€ 563,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,72*
€ 539,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.