Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 16 mm - T2,2 VDSLR ED AS UMC CS II - Canon EF (21523)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-2865594
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21523
EAN/GTIN:
     8809298883188
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 16 mm - T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13016T2.2C
Modell  
EAN/UPC  8809298883188

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 16 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  T2.2
Brennweite  16 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 13 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  8.94 cm
Gewicht  590 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  8.94 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  590 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL
Brennweite  16 mm
Blendenöffnung  T2.2
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  79.5 Grad
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße  77 mm
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
8.94 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
16 mm
Blendenöffnung:
T2.2
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
79.5 Grad
Objektivkonstruktion:
11 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21523, 24mm, canon, weitwinkelobjektiv, vdslr, video, dslr, t2.2, t1.5, 13016t2.2c, 13016, 13016t22c, 13016t2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 620,74*
€ 676,76*
3 Tage
118
Frei Haus
ab € 617,28*
€ 676,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,76*
€ 805,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,61*
€ 770,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,74*
€ 738,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.