Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 50mm T1.5 AS UMC - SLR - 9/6 - Canon EF - APS-C - Canon - Schwarz (13050T1.5C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865596
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21546
EAN/GTIN:
     8809298885182
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/6
Feste Brennweite  5 cm
Minimale Blendenöffnung  1,5
Naheinstellgrenze  0,45 m
Maximale Blendenöffnung  22
Anzahl der aspärischen Linsen  1
Blickwinkel, horizontal  46,2°
Blickwinkel, vertikal  46,2°
Bildsensor Format  APS-C
Linsen Montageanschluss  Canon EF
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatible Produkte  Canon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,47 cm
Länge  8,16 cm
Gewicht  575 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/6
Feste Brennweite:
5 cm
Minimale Blendenöffnung:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,45 m
Maximale Blendenöffnung:
22
Anzahl der aspärischen Linsen:
1
Blickwinkel, horizontal:
46,2°
Blickwinkel, vertikal:
46,2°
Bildsensor Format:
APS-C
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Manueller Fokus:
Ja
Kompatible Produkte:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
7,47 cm
Länge:
8,16 cm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21546, canon, 50mm, video, dslr, t1.5, apsc, schwarz, 13050t1.5c, 13050, 13050t15c, 13050t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 516,12*
€ 568,07*
3 Tage
72
Frei Haus
ab € 510,18*
€ 568,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,34*
€ 671,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,12*
€ 614,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.