Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - T1.5 AS IF UMC VDSLR II - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865597
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21556
EAN/GTIN:
     8809298883447
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - T1.5 AS IF UMC VDSLR II - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  SAM85T15CANONII
Modell  
EAN/UPC  8809298883447

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 85 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  85 mm
Min. Fokussierungsabstand  1.1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  72 mm
Länge  7.8 cm
Gewicht  539 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.8 cm
Durchmesser  7.47 cm
Gewicht  539 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  85 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  1.1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  28.3 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  72 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, stufenlose Blendeneinstellung, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
7.8 cm
Durchmesser:
7.47 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
85 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
1.1 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
28.3 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
72 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21556, canon, 85mm, t1.5, vdslr, video, dslr, manuell, vollrahmen, schwarz, 13085t1.5c, 13085, 13085t15c, 13085t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 362,18*
€ 403,17*
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 358,93*
€ 403,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.