Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - T3,1 VDSLR ED UMC MACRO - Canon EF (21561)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865598
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21561
EAN/GTIN:
     8809298884239
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - T3.1 VDSLR ED UMC MACRO - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13100T1.5C
Modell  
EAN/UPC  8809298884239

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 100 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  T3.1
Brennweite  100 mm
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Filtergröße  67 mm
Länge  12.31 cm
Gewicht  725 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.31 cm
Durchmesser  8.16 cm
Gewicht  725 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Für  Digital-SRL
Brennweite  100 mm
Blendenöffnung  T3.1
Mindestöffnung  T32
Vergrößerung  1 / 1
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  24.8 Grad
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
12.31 cm
Durchmesser:
8.16 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Makro, Tele
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
100 mm
Blendenöffnung:
T3.1
Mindestöffnung:
T32
Vergrößerung:
1 / 1
Min. Fokussierungsabstand:
30.7 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
24.8 Grad
Objektivkonstruktion:
12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, ef teleobjektiv, makro-objektiv, samyang, 21561, canon, 100mm, t3.1, vdslr, macro, makro, video, dslr, teleobjektiv, makroteleobjektiv, 15/12, manuell, schwarz, 13100t1.5c, 13100, 1512, 13100t15c, 13100t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 440,87*
€ 493,07*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 443,06*
€ 493,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,11*
€ 559,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.