Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO - SLR - 15/12 - Manuell - Sony E - Schwarz (13100T1.5SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-2865603
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21562
EAN/GTIN:
     8809298884338
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  15/12
Fokus-Apassung  Manuell
Feste Brennweite  10 cm
Minimale Blendenöffnung  3,1
Naheinstellgrenze  0,307 m
Maximale Blendenöffnung  32
Linsen Montageanschluss  Sony E
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,16 cm
Filtergröße  6,7 cm
Länge  14,9 cm
Gewicht  736 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
15/12
Fokus-Apassung:
Manuell
Feste Brennweite:
10 cm
Minimale Blendenöffnung:
3,1
Naheinstellgrenze:
0,307 m
Maximale Blendenöffnung:
32
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
8,16 cm
Filtergröße:
6,7 cm
Länge:
14,9 cm
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv sel, makro-objektiv, samyang, 21562, 100mm, sony, makro, video, dslr, t3.1, vdslr, macro, 15/12, manuell, schwarz, 13100t1.5se, 13100, 1512, 13100t15se, 13100t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 497,09*
€ 558,15*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 490,86*
€ 558,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,80*
€ 659,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,87*
€ 640,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.