Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 7,5 mm - T3,8 Cine UMC - Micro Four Thirds (21908)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865608
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21908
EAN/GTIN:
     8809298882624
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 7.5 mm - T3.8 Cine UMC - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  14007,5T3.8M
Modell  
EAN/UPC  8809298882624

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 7.5 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  T3.8
Brennweite  7.5 mm
Min. Fokussierungsabstand  9 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  4.83 cm
Gewicht  195 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  4.83 cm
Durchmesser  7.36 cm
Gewicht  195 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  7.5 mm
Blendenöffnung  T3.8
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  9 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
4.83 cm
Durchmesser:
7.36 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
7.5 mm
Blendenöffnung:
T3.8
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
9 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, micro, 21908, t3.8, cine, four, thirds, 7.5mm, fisheye, 75mm, fish, fourthirds, mount, sensor, manuelles, videoobjektiv, fischaugenobjektiv, weites, fischauge, schwarz, 14007t3.8m, 14007, 14007t38m, 14007t3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 374,72*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 327,11*
€ 374,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.