Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 21 mm - T1,5 ED AS UMC CS - Sony E-mount (21927)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2865614
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21927
EAN/GTIN:
     8809298884581
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 21 mm - T1.5 ED AS UMC CS - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  14021T1.5SE
Modell  
EAN/UPC  8809298884581

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 21 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  21 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 8 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  58 mm
Länge  6.76 cm
Gewicht  290 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  6.76 cm
Durchmesser  7.36 cm
Gewicht  290 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  21 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  69.3 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße  58 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
6.76 cm
Durchmesser:
7.36 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
21 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
69.3 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 8 Elemente
Filtergröße:
58 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21927, sony, 21mm, t1.5, video, apsc, weitwinkelobjektiv, emount, weit, systemkamera, schwarz, 14021t1.5se, 14021, 14021t15se, mount, 14021t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 404,12*
€ 457,29*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 400,81*
€ 457,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,29*
€ 544,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,48*
€ 514,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.