Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Weitwinkelobjektiv
>
Artikel
mantona Walimex Pro - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - T3.1 VDSLR - Canon EF/EF-S - für Canon EOS 100, 1200, 650, 70, 700, Kiss X6i, Kiss X70, Kiss X7i, Rebel SL1, Rebel T5i (20181)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2865827
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
20181
EAN/GTIN:
4250234501811
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Übersicht
Kurzinfo
Walimex Pro - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - T3.1 VDSLR - Canon EF/EF-S - für Canon EOS 100, 1200, 650, 70, 700, Kiss X6i, Kiss X70, Kiss X7i, Rebel SL1, Rebel T5i
Gruppe
Objektiv/Filter
Hersteller
WALSER
Hersteller Art. Nr.
20181
Modell
Walimex Pro
EAN/UPC
4250234501811
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Walimex Pro Weitwinkelobjektiv - 10 mm
Objektivsystem
Weitwinkelobjektiv
Für
Digital-SRL
Befestigungstyp
Canon EF/EF-S
Blendenöffnung
T3.1
Brennweite
10 mm
Min. Fokussierungsabstand
24 cm
Fokuseinstellung
Manuell
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Länge
10.61 cm
Gewicht
600 g
Entwickelt für
Canon EOS 100, 1000, 1100, 1200, 40, 450, 50, 500, 550, 60, 600, 650, 70, 700, 7D, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, Kiss X50, Kiss X6i, Kiss X70, Kiss X7i, Rebel SL1, Rebel T1i, Rebel T2i, Rebel T3, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5i, Rebel XS, Rebel XSi
Ausführliche Details
Allgemein
Länge
10.61 cm
Durchmesser
8.7 cm
Gewicht
600 g
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Für
Digital-SRL
Brennweite
10 mm
Blendenöffnung
T3.1
Mindestöffnung
T22
Min. Fokussierungsabstand
24 cm
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
105.9 Grad
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 14 Elemente
Vergütung
Mehrfachbeschichtet, Nano AR-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF/EF-S
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, stufenlose Blendeneinstellung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 1000D, 100D, 1100D, 1200D, 20D, 20Da, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 600D, 60D, 60Da, 650D, 700D, 70D, 7D, Digital Rebel, Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, Kiss Digital, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, Kiss X50, Kiss X6i, Kiss X70, Kiss X7i, Rebel SL1, Rebel T1i, Rebel T2i, Rebel T3, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5i, Rebel XS, Rebel XSi
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
10.61 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
10 mm
Blendenöffnung:
T3.1
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
24 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
105.9 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 14 Elemente
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet, Nano AR-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF/EF-S
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Objektive und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Reportageobjektive
,
Superweitwinkelobjektive
,
Weitwinkelobjektiv
,
walimex objektiv
,
kameraobjektiv
,
objektiv ef-s
,
20181
,
canon
,
walimex
,
kiss
,
mantona
,
vdslr
,
rebel
,
1200
,
video
,
apsc
,
weitwinkelobjektiv
,
t3.1
,
ef/efs
,
1031
,
efefs
,
3110
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 289,95*
€ 322,98*
Lager 102
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 288,89*
€ 322,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen