Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 55.0 mm, coated 5,5 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 55.0 mm, coated 5,5 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 55.0 mm, coated 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-288249
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070155
EAN/GTIN:
     4007249701558
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 55 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00070155
EAN/UPC  4043619701551

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 55 mm
Filtertyp  Filter - UV-absorbierend
Formfaktor  Rund - 55 mm
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  55 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV-absorbierend

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
55 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV-absorbierend
Weitere Suchbegriffe: hama, 00070155, filter, uv390, ohaze, haze, uvabsorbierend, absorbierend, filte, uv/schutzfilter, coated, uvschutzfilter, schutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.