Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XS-FB1620E - Lautsprecher - für KFZ - 45 Watt - zweiweg - koaxial - 160 mm (6.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony XS-FB1620E Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Sony XS-FB1620E Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Sony XS-FB1620E Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Sony XS-FB1620E Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Sony XS-FB1620E Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Sony XS-FB1620E Autolautsprecher Rund 2-Wege 260 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2963741
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSFB1620E.EUR
EAN/GTIN:
     4548736016385
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Sony XS-FB1620E - Lautsprecher - für KFZ - 45 Watt - zweiweg - koaxial - 160 mm (6.5")
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  XSFB1620E.EUR
Modell  XS-FB1620E
EAN/UPC  4548736016385

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony XS-FB1620E - Lautsprecher - für KFZ
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  160 mm (6.5")
Dauerstrom  45 Watt
Spitzenleistung  260 Watt
Frequenzgang  55 - 24000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Befestigungstiefe  4.2 cm
Einzelheiten des Lautsprechersystems  2 x Autolautsprecher - 160 mm (6.5") - 45 Watt - 55 - 24000 Hz - 4 Ohm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.7 cm
Abmessung - Durchmesser  18 cm
Gewicht  560 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  160 mm (6.5")
Dauerstrom  45 Watt
Spitzenleistung  260 Watt
Frequenzgang  55 - 24000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Empfindlichkeit  90 dB
Abnehmbare Gitter  Ja
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Mit Lautsprechern  2 x Autolautsprecher - 160 mm (6.5") - zweiweg - 45 Watt - 55 - 24000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails  Autolautsprecher: Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") - Ferrit - gummiertes Gewebe
Autolautsprecher: Tweeter-Driver - 35 mm (1 3/8") - Neodym - Polyetherimid (PEI)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Lautsprecherkabelsatz
  
Maße und Gewicht  
Durchmesser  18 cm
Höhe  5.7 cm
Gewicht  560 g
  
Ausschnitt- und Montagemaße  
Durchmesser  12.6 cm
Befestigungstiefe  4.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für KFZ
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser:
160 mm (6.5")
Dauerstrom:
45 Watt
Spitzenleistung:
260 Watt
Frequenzgang:
55 - 24000 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
90 dB
Abnehmbare Gitter:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Lautsprecherkabelsatz
Durchmesser:
18 cm
Höhe:
5.7 cm
Befestigungstiefe:
4.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, sony einbaulautsprecher, autolautsprecher, 1620, sony, xsfb1620e, xsfb1620eeur, fb1620e, 2wege, xsfb1620e.eur, wege, einbaulautsprecher, inhalt:, paar, lautsprecher, watt, zweiweg, koaxial, 6.5", rund, 260w, inhalt, einbau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,47*
€ 69,63*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 52,28*
€ 69,64*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 69,65*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,46*
€ 75,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.