Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 230 - Mobiltelefon - Dual-SIM - microSD slot - GSM - 0,3 MP - Rot (450038)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2996526
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450038
EAN/GTIN:
     4260117673177
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Swisstone SC 230 - Mobiltelefon - Dual-SIM - microSD slot - GSM - 0,3 MP - Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  450038
Modell  SC 230
EAN/UPC  4260117673177

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Swisstone SC 230 - Rot - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Anzeige  Farbe - 4.5 cm (1.77")
Besonderheiten  Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Sprachrecorder
Speicher  microSD Steckplatz
Hintere Kamera  0,3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
Anzahl Simkarten-Slots  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Gesprächszeit  Bis zu 180 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 180 Stunden
Farbe  Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 mm x 15 mm x 107 mm
Gewicht  63 g
SAR  0,347 W/kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar
Integrierte Komponenten  Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Sprachrecorder
Breite  44 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  107 mm
Gewicht  63 g
Gehäusefarbe  Rot
SAR-Wert  0,347 W/kg
  
Mobil  
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800 (Dualband)
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Mini-SIM
Anzahl Simkarten-Slots  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  Blinkleuchte, Wecker
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
  
Hintere Kamera  
Sensor Auflösung  0,3 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  Farbe
Diagonalabmessung  4.5 cm (1.77")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Micro-USB
1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  600 mAh
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM) - bis zu 180 min
Bereitschaft (GSM) - bis zu 180 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar
Integrierte Komponenten:
Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Sprachrecorder
Breite:
44 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
107 mm
Gehäusefarbe:
Rot
SAR-Wert:
0,347 W/kg
Technologie:
GSM
Band:
GSM 900/1800 (Dualband)
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Mini-SIM
Anzahl Simkarten-Slots:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Telefonfunktionen:
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen:
Blinkleuchte, Wecker
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Sensor Auflösung:
0,3 Megapixel
Typ:
Farbe
Diagonalabmessung:
4.5 cm (1.77")
Anschlusstyp:
1 x Micro-USB , 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Kapazität:
600 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, handy swisstone, smartphone, swisstone, 450038, feature, phone, dualsim, microsd, slot, rear, camera, dual, sc230, dualsimhandy, handy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 21,02*
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 21,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 18,91*
€ 26,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,74*
€ 51,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.