Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL14TC - Konverter - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL14TC
Sony SEL14TC
Sony SEL14TC
Artikel-Nr.:
     2753M-3001684
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL14TC.SYX
EAN/GTIN:
     4548736038479
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Sony SEL14TC - Konverter - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  SEL14TC.SYX
Modell  SEL14TC
EAN/UPC  4548736038479

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony SEL14TC - Konverter
Objektivsystem  Konverter
Für  Camcorder, spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Besondere Funktionen  Tele
Länge  3.36 cm
Gewicht  167 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  3.36 cm
Durchmesser  6.24 cm
Gewicht  167 g
  
Objektivsystem  
Typ  Konverter
Besondere Funktionen  Tele
Für  Camcorder, spiegelloses System
Vergrößerung  1.4
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
3.36 cm
Durchmesser:
6.24 cm
Typ:
Konverter
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Camcorder, spiegelloses System
Vergrößerung:
1.4
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Telekonverter, Teleobjektiv, wechselobjektive sony, teleobjektiv, sony, sel14tc, sel14tcsyx, telekonverter, sel14tc.syx, konverter, emount, 1.4x, sel70200, f/2.8, bajonett:, geeignet, vollformat, gewicht:, jahr, garantie, bajonett, gewicht, 14tc, mount
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,65*
€ 834,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,51*
€ 807,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.