Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
GN Jabra Jabra - Headset-Kabel - Quick Disconnect (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 30 cm (8800-00-103)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3008356
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
8800-00-103
EAN/GTIN:
5706991020113
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Übersicht
Kurzinfo
Jabra - Headset-Kabel - Quick Disconnect (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 30 cm
Gruppe
Kabel
Hersteller
Jabra
Hersteller Art. Nr.
8800-00-103
Modell
Jabra
EAN/UPC
5706991020113
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Jabra Headset-Kabel - 30 cm
Kabel
Headset-Kabel
Länge
30 cm
Anschluss
Quick Disconnect - männlich
Stecker (zweites Ende)
Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Ausführliche Details
Allgemein
Kabeltyp
Headset-Kabel
Länge
30 cm
Konnektivität
Anschluss
Quick Disconnect - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel
Länge:
30 cm
Anschluss:
Quick Disconnect - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Headset / Kopfhörer - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
,
Klinkenkabel Stecker-Stecker
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
headset anschlußkabel jabra
,
headset anschlusskabel
,
jabra
,
männlich
,
mnnlich
,
8800
,
880000103
,
headsetkabel
,
quick
,
disconnect
,
headset
,
kabel
,
stereo
,
miniphone
,
mini
,
phone
,
link
,
35mm
,
mobile
,
klinke
,
3.5mm
,
audio
,
cord
,
anschlusskabel
,
w.ptt
,
supervisor
,
miniklinkenstecker
,
30cm
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 17,05*
€ 23,28*
Lager 128
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,29*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 17,13*
€ 23,37*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 18,37*
€ 24,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,52*
€ 31,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel PC Cord QD auf 3,5 mm KLinke, für Apple Mac Books
Jabra
8800-01-102
ab € 18,69*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf 2,5mm KLinke gewinkelter Stecker, spiral 0,5-2m
Jabra
8800-01-46
ab € 17,11*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf 3,5 mm Klinke, für Blackberrie, Iphone
Jabra
8800-00-69
ab € 14,90*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf RJ10, spiral, 0,5 – 1,00 Meter, Regel-Belegung inkl. Stummschalter/Mute
Jabra
8800-01-20
ab € 19,69*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf RJ45, glatt, unbalanced Version für GN1900/GN2000 u. GN2100
Jabra
8800-00-94
ab € 11,03*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD auf RJ45, spiral 0,5 -2,0 Meter, unbalanced Version für GN1900/GN2000 u. GN2100
Jabra
8800-01-94
ab € 14,44*
Ähnlich
Jabra Anschlusskabel QD mit offenem Ende und Mute-Switch für Ascom
Jabra
8800-00-98
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen