Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta LED Light Pad A4 Super Slim Schwarz Einzelbilderrahmen (10317)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflecta LED Light Pad A4 Super Slim Schwarz Einzelbilderrahmen
Reflecta LED Light Pad A4 Super Slim Schwarz Einzelbilderrahmen
Reflecta LED Light Pad A4 Super Slim Schwarz Einzelbilderrahmen
Reflecta LED Light Pad A4 Super Slim Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     2753M-3009262
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     10317
EAN/GTIN:
     4005039103179
Suchbegriffe:
10317
reflecta
leuchtplatte
light

Produkttext

Leuchtplatte für 24 gerahmte Kleinbild-Dias reflecta präsentiert LED Leuchtplatte A4 Super Slim mit regelbarer Beleuchtung Während der Hobbyfotograf schon mal das Dia gegen das Licht hält, um es zu betrachten, setzt der Profi oder Semi-professionelle Fotograf auf eine Leuchtplatte um sein Bildmaterial zu sichten. Wer regelmäßig und oft mit Filmmaterial jeglicher Art (Dias und Negative) zu tun hat, kommt um den Einsatz einer Leuchtplatte nicht herum. Der Baden-württembergische Spezialist für Präsentationstechnik, die reflecta GmbH aus Eutingen bei Stuttgart, bietet mit der Leuchtplatte A4 Super Slim ein LED Leuchtfeld mit dimmbarer Beleuchtung an. Die reflecta Leuchtplatte A4 Super Slim hat ein Leuchtfeld von 310 x 210 mm, so dass 24 gerahmte Kleinbild-Dias auf einmal betrachtet werden können. Archivhüllen im klassischen DIN-A4-Format bieten in der Regel Platz für 24 gerahmte Kleinbild-Dias, diese Archivhüllen können komplett auf die reflecta Leuchtplatte A4 aufgelegt werden. Die LEDs sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Leuchtfeldes, so dass auch die Randbereiche zum Betrachten von Positiven genutzt werden können. Die LEDs mit einer Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden sind dimmbar. Ein Gewicht von nur 900 Gramm sowie die äußerst geringe Dicke von nur 0,8 cm und das gelungene leichte Design der Leuchtplatte überzeugen jeden Anwender. Dank Ihrer geringen Abmessungen lässt sich die Leuchtplatte auch leicht transportieren und verstauen. Als optischer Hingucker lässt sich die Leuchtplatte an jedem Arbeitsplatz harmonisch integrieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe  31 x 21 cm
Form  Rechteckig
Rahmen-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
Ein-/Ausschalter  Ja
Energiequelle  Gleichstrom
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  360 mm
Tiefe  270 mm
Höhe  8 mm
Gewicht  900 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe:
31 x 21 cm
Form:
Rechteckig
Rahmen-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Breite:
360 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: super, slim, schwarz, einzelbilderrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 69,46*
€ 89,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,05*
€ 95,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.