Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA KUMO 6464 Compact SDI Router - Video/Audio-Schalter - managed - an Rack montierbar - AC 120/230 V/DC 12 V (KUMO 6464)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3035601
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KUMO 6464
EAN/GTIN:
     0892448000656
Suchbegriffe:
6464
kumo
compact
64x64

Übersicht

Kurzinfo  KUMO 6464 Compact SDI Router - Video/Audio-Schalter - managed - an Rack montierbar - AC 120/230 V/DC 12 V
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  KUMO-6464
EAN/UPC  0892448000656

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KUMO 6464 Compact SDI Router - Video/Audio-Schalter - 64 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 64 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp  An Rack montierbar 4U
Untertyp  3G-SDI
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Stromversorgung  AC 120/230 V/DC 12 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung  Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.26 cm x 17.78 cm x 3.94 cm
Gewicht  4.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 64 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp  An Rack montierbar 4U
Untertyp  3G-SDI
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Max Auflösung  1080p @ 60 Hz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x seriell (RS-422) DB-9 Management
1 x LAN RJ-45 Management
64 x 3G-SDI-Eingang
64 x 3G-SDI-Ausgang
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Installierte Anzahl  1
Max. unterstützte Anzahl  2
Redundante Stromversorgung  Optional
Plan für redundante Stromversorgung  1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V/DC 12 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  32 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  48.26 cm
Tiefe  17.78 cm
Höhe  3.94 cm
Gewicht  4.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Gerätetyp:
Video/Audio-Schalter - 64 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp:
An Rack montierbar 4U
Untertyp:
3G-SDI
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP
Max Auflösung:
1080p @ 60 Hz
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl:
1
Max. unterstützte Anzahl:
2
Redundante Stromversorgung:
Optional
Plan für redundante Stromversorgung:
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V/DC 12 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
32 Watt
Breite:
48.26 cm
Tiefe:
17.78 cm
Höhe:
3.94 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 8.510,33*
€ 8.628,42*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 11.060,12*
€ 11.178,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.178,20*
€ 13.302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.146,00*
€ 13.263,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.081,59*
€ 13.187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.060,12*
€ 13.161,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.