Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA C10DA - Verteilerverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3035602
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     C10DA
EAN/GTIN:
     0892448000670
Suchbegriffe:
c10da
c10dar0
verteilerverstärker
verteilerverstrker

Übersicht

Kurzinfo  AJA C10DA - Verteilerverstärker
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  C10DA
Modell  C10DA
EAN/UPC  0892448000670

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA C10DA Verteilerverstärker
Typ  Verteilerverstärker
Unterstützte Videostandards  PAL, NTSC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.7 cm - 7.9 cm - 2.5 cm
Gewicht  300 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Verteilerverstärker
Breite  14.7 cm
Tiefe  7.9 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  300 g
  
Studio- und Produktionsausrüstung  
Unterstützte Videostandards  PAL, NTSC
  
Energieversorgung  
Stromverbrauch  2 Watt
Niederspannung  Gleichstrom 5 V
  
Terminals  
Terminals  (1) x Composite-Video-Eingang - BNC
(6) x Composite-Video-Ausgang - BNC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Verteilerverstärker
Breite:
14.7 cm
Tiefe:
7.9 cm
Höhe:
2.5 cm
Unterstützte Videostandards:
PAL, NTSC
Stromverbrauch:
2 Watt
Niederspannung:
Gleichstrom 5 V
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 2,90*
ab € 198,29*
€ 234,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 277,01*
€ 325,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.