Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-3039738 Herst.-Nr.: 21275 EAN/GTIN: 4056929212754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | walimex pro - Filter-Kit - Zirkularpolarisator / neutrale Dichte | Gruppe | Filter | Hersteller | WALSER | Hersteller Art. Nr. | 21275 | Modell | walimex pro | EAN/UPC | 4056929212754 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | walimex pro Filter-Kit - Zirkularpolarisator / neutrale Dichte | Filtertyp | Filter-Kit - Zirkularpolarisator / neutrale Dichte | Formfaktor | Rund | Eingeschlossene Anzahl | 4 Filter | Für | Luftbildkamera | Filter-Kit-Details | Neutrale Dichte 4x Neutrale Dichte 8x Neutrale Dichte 16x Kreis-Polarisator | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Filter-Kit | Eingeschlossene Anzahl | 4 Filter | Formfaktor | Rund | | | Filter | | Für | Luftbildkamera | Filtereffekte | Zirkularpolarisator / neutrale Dichte | Filter-Kit-Details | Neutrale Dichte 4x - 25% Übertragung Neutrale Dichte 8x - 12.5% Übertragung Neutrale Dichte 16x - 6.25% Übertragung Kreis-Polarisator | | | Verschiedenes | | Tragetasche | Schutzhülle | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Filter-Kit | Eingeschlossene Anzahl: | 4 Filter | Formfaktor: | Rund | Für: | Luftbildkamera | Filtereffekte: | Zirkularpolarisator / neutrale Dichte | Tragetasche: | Schutzhülle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 21275, walimex, mantona, drohnenfilter, inspire1, x3)/osmo, filterkit, zirkularpolarisator, neutrale, dichte, filter, inspire, osmo, x3osmo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |