Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
EMSA VARIABOLO Lunch container Polypropylene (PP) Blau - Transparent 1Stück(e) (513795)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Emsa
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3063895
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
513795
EAN/GTIN:
4009049363950
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Brot-Dose
Brotdose
Produkttext
Dino Größe: 16 x 11 x 7 cm Mit beliebtem Kids-Dekor Praktisch: beidseitig zu öffnen Platzsparend ineinander stapelbar Mit herausnehmbarer Trennwand 100 % unbedenklich
Hauptmerkmale
Funktionen
Produkttyp
Lunch container
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylene (PP)
Färbung
Bild
Form
Rechteckig
Anzahl von Fächern
2
Tragegriff(e)
Nein
Spülmaschinenbeständigkeit
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Bisphenol A (BPA) frei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsinhalt
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Deckel enthalten
Ja
Messer enthalten
Nein
Gabel enthalten
Nein
Löffel enthalten
Nein
Flasche enthalten
Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Lunch container
Empfohlene Altersgruppe:
Kind
Produktfarbe:
Blau, Transparent
Material:
Polypropylene (PP)
Färbung:
Bild
Form:
Rechteckig
Anzahl von Fächern:
2
Tragegriff(e):
Nein
Spülmaschinenbeständigkeit:
Ja
Abnehmbarer Deckel:
Ja
Stapelbar:
Ja
Bisphenol A (BPA) frei:
Ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
70 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Deckel enthalten:
Ja
Messer enthalten:
Nein
Gabel enthalten:
Nein
Löffel enthalten:
Nein
Flasche enthalten:
Nein
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Küchengeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Brotzeitbox
,
Brotzeitdose
,
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Frischhalte-Box
,
Frischhalte-Dose
,
Frischhaltebox
,
Frischhaltedose
,
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
brotdose blau
,
allzweck box
,
brotdose emsa
,
513795
,
emsa
,
brotdose
,
trennwand
,
variabolo
,
kinder
,
herausnehmbare
,
clipbox
,
motiv:
,
dino
,
herausnehmbarer
,
spülmaschinenfest
,
stück
,
lunch
,
container
,
polypropylene
,
blau
,
transparent
,
1stück(e
,
motiv
,
splmaschinenfest
,
stck
,
1stcke
,
1stück
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,35*
Lager 9185
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,72*
€ 6,55*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 7,86*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,08*
€ 22,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Farm Family, 16x11x7 cm, grün
Emsa
513791
ab € 28,22004*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Monster, 16x11x7 cm, türkis
Emsa
514482
ab € 4,34*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Pirate, 16x11x7 cm, schwarz
Emsa
513793
ab € 28,37004*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Princess, 16x11x7 cm, rosa
Emsa
513794
ab € 4,33*
Ähnlich
Emsa Variabolo Clipbox mit Trennwand Soccer, 16x11x7 cm, schwarz
Emsa
516991
ab € 4,38*
Ähnlich
Emsa Variabolo Halb-Schalen Boys-Set 4-teilig - mit Trennw„nden
Emsa
517053
ab € 6,03*
Ähnlich
Emsa Variabolo Halb-Schalen Girls-Set 4-teilig - mit Trennw„nden
Emsa
517052
ab € 6,54*
Ähnlich
Emsa Variabolo Halb-Schalen Set 6-teilig, farblich sortiert
Emsa
509388
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen